Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage 92/130 mm

Réf.: 274044 92/130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 92 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 130 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 20 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274044 92/130
EAN / GTIN 4062406094744

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048. D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes
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
    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier