Barre d’alésage carbure elliptique 12/64 mm

Réf.: 273969 12/64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 64 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur totale L 130 mm
Vis pour plaquette 279810 1
Rainurage axial possible oui
Applications Gorges extérieures axiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273969 12/64
EAN / GTIN 4062406128029

Description

Exécution:

  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Maniement très simple lors du changement de plaquette.

Forme elliptique pour une résistance au pliage maximale.
Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    ⌀ queue DS / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier