Barre d’alésage carbure rond 16/45 mm

Réf.: 273966 16/45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 45 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur totale L 110 mm
Vis pour plaquette 279810 1
Rainurage axial possible oui
Applications Gorges extérieures axiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273966 16/45
EAN / GTIN 4062406128104

Description

Exécution:

  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Maniement très simple lors du changement de plaquette.

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes