Porte-outils pour usinage de gorges Eco 20/3 mm

Réf.: 273835 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
⌀ maximal 60 mm
Profondeur de coupe tmax 30 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 49 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 108 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273835 20/3
EAN / GTIN 4045197517319

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.
10×w

Remarque(s):

⌀ maximal = ⌀ de la pièce limité en raison de la configuration de l’outil.
A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.
Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout