Porte-outils pour usinage de gorges Eco 25/6 mm

Réf.: 273831 25/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 30 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 40,5 mm
Largeur queue b 25 mm
Longueur totale L 112 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273831 25/6
EAN / GTIN 4045197531360

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.
A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout
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
    Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier