Porte-plaquettes convexe pour carottage 51/67 mm

Réf.: 273813 51/67
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 51 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 67 mm
Type d'utilisation Gauche
Largeur de gorge w 2 mm
Profondeur coupe max. tmax 13 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273813 51/67
EAN / GTIN 4045197577245

Description

Exécution:

Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

Utilisation:

En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 9.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier