Porte-outil coudé − extérieur 90° 20 mm

Réf.: 273805 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation droite
Longueur de tête L1 20,5 mm
Longueur totale L 135 mm
L2 33 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273805 20
EAN / GTIN 4045197499974

Description

Exécution:

  • Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.
  • Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.
  • Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273821; 273823; 273825; 273829.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange