Barre d'alésage pour usinage de gorges 20/3 mm

Réf.: 273790 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
tmax Usinage intérieur 6 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
Déport L3 14,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 30 mm
Longueur totale L 200 mm
Vis 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Applications Gorges intérieures radiales
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273790 20/3
EAN / GTIN 4045197485274

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d’atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d’état de surface et de la productivité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue DS / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier