Porte-outils pour outils à gorge 20/1,5 mm

Réf.: 273751 20/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 29 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273751 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720061

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Largeur queue / gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier