Porte-outils à vis 32/22 mm

Réf.: 272001 32/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 22 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 175 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 3
Sous-plaquette 1,5° 272606 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette 279824 2
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272001 32/22
EAN / GTIN 4045197644176

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier