Plaquette à profil partiel pour DIN 471ext. droite 2,15 mm

Réf.: 271005 2,15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  34.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  28.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Rainures suivant la norme: DIN 471

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 471
Largeur de rainure m (H13) 2,15 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Sous-plaquette 272604 réf. S
Largeur de coupe w 2,24 mm
tmax 2 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 2 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271005 2,15
EAN / GTIN 4045197301901

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Largeur rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier