{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ANY8X800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Longueur utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Arrosage interne | non | |
f | 2,45 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 1 mm | |
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270611 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066366 | |
Réf. fabricant | A05.0150.15.52GR X800 |