Barre d’alésage, carbure 100/06 mm

Réf.: 268732 100/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E12M SGLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée GCCT 06020.
⌀ pré-perçage min. Dmin 15,52 mm
Déport L3 9,15 mm
Hauteur de serrage L2 11,33 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 11
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268732 100/06
EAN / GTIN 4045197545862

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript