ZCMX 09T304 HBZ140

Réf.: 268438 HBZ140

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ140
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 190 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 18 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268438 HBZ140
EAN / GTIN 4062406392789

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 8.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier