{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | CCMW 09T302 | |
| Rayon d'angle | 0,2 mm | |
| Nuance | KBN05M | |
| Type d'outils | CBN | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Type d'arête de coupe | ME | |
| Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Avance f | 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 265626 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664598854 | |
| Réf. fabricant | TBN01195 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |