{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Mute | |
| Taille plaquette | 9 mm | |
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Nombre de canaux de lubrification | 3 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
| Déport L3 | 17 mm | |
| Longueur totale L | 22 mm | |
| Vis pour plaquettes | 269028 50 | |
| Type de produit | Tête de coupe |
| Référence article | 265202 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515032230 | |
| Réf. fabricant | 265202 25/09 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |