Jeu de porte-outils 25 mm

Réf.: 265110 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 150 mm
Pièce de rechange 269981 5
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265110 25
EAN / GTIN 4045197941930

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange