Porte-outils à vis 25/16 mm

Réf.: 261317 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVVCN 2525M16
Plaquette adaptée VC.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 12,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 38 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 8
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261317 25/16
EAN / GTIN 4045197653949

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier