VBMT 110304 HBT130

Réf.: 261186 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT 110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261186 HBT130
EAN / GTIN 4062406257569

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :