Barre d’alésage GARANT Master Mute 32/16 mm

Réf.: 260921 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN 8024
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32X STFCR/L16
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 16T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Plage non serrable S 192 mm
Longueur totale L 277 mm
Longueur de col L1 160 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 50
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260921 32/16
EAN / GTIN 4067263623472

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Master Mute" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier