• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette de tournage CNMG 120404, pour finition

Réf.: 250058 HB7020-2
Remise
CHF 11.55
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 7.40 CHF 11.55 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 6.15 CHF 9.60 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7020-2
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 160 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 250058 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015608
Réf. fabricant 250058 HB7020-2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous