• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Support, VDI 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Réf.: 238560 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ABS® d 50 mm
Support VDI 40
Queue ABS
Arrosage interne oui
Longueur de col A 60 mm
Longueur avance L1 38 mm
Longueur porte-outils VDI b 63 mm
⌀ ext. d1 83 mm
Type de produit Mandrins ABS

Identification et classification

Référence article 238560 50
EAN / GTIN 4067263111078
Réf. fabricant 238560 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.
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
Connectez-vous