Plaquette KOMET® Unisix® 50-130

Réf.: 237050 50-130

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  36.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  30.55 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 100504
Désignation 50-130
Nuance BK79
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237050 50-130
EAN / GTIN 4047109036635
Réf. fabricant W29 50130.0479

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.
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
    Désignation type W29 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier