Plaquette KOMET® Unisix® 50-000

Réf.: 236740 50-000

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 100504
Désignation 50-000
Nuance P25M
Type ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236740 50-000
EAN / GTIN 4047109059467
Réf. fabricant W29 50000.0403

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Désignation type W29 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier