• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cartouches porte-plaquettes KOMET® TwinKom® pour doubles lames α = 90° Ebauche, Porte-outils: 30-41

Réf.: 236686 30-41

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 30 mm - 41 mm
Plaquette W 29 24-010 24-110
Code ISO plaquette WOEX 05T304
Jeu de vis de serrage 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 236686 30-41
EAN / GTIN 4047109014701
Réf. fabricant G03 70141
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Utilisation:

Avec plaquette 236840; 236910; 236980.

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.
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
Connectez-vous à votre compte