Foret à plaquettes, queue combinée 15 mm

Réf.: 232310 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 15
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Long. utile L1 60 mm
pour ⌀ pouce 19/32 pouce
Longueur de col LA 84 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 030204
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 134 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232310 15
EAN / GTIN 4045197551283

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de processus maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 030204.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).
Le formulaire de demande est disponible dans l’eShop, sur la page produit, sous “Formulaires”.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier