Lame de perçage HiPer-Drill m7 14 mm

Réf.: 231660 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Nuance HB7725
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 14
Avance f dans GG(G) 0,28 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231660 14
EAN / GTIN 4045197714350

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Fonte GG(G)
K
100
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier