Fraise à dresser à 90°MECH17 80/6 mm

Réf.: 227655 80/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne non
Code ISO plaquette BDMT 170408
Nombre de dents effectif Zeff 6
Nombre de plaquettes 24
Profondeur de coupe max. ap max 59 mm
Longueur totale Ltot 85 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée BD.. 1704
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227655 80/6
EAN / GTIN 4960664579297
Réf. fabricant THN03954

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes