Fraise à dresser à 90° MEC17 32/3 mm

Réf.: 227515 32/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
Filetage attachement M M16
⌀ D3 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 57 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,61 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 23,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227515 32/3
EAN / GTIN 4960664672950
Réf. fabricant THN03520

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes