{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 73 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,55 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221965 40/7 | |
EAN / GTIN | 2050001942012 | |
Réf. fabricant | TX781475 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH mini 40/7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 403.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 403.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 |
Angle d'attaque κ | 15 | 20 |
Application de fraisage | Tréflage ;Ramping ;Fraisage par interpolation | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Fraisage par interpolation |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 73 | 74 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,3 | 32,4 |