{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,05 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221960 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741106 | |
Réf. fabricant | THN07514 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini 25/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 285.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 303.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M12 | M12 |
Longueur totale Ltot | 35 | 35 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,05 | 1,15 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 | 17,4 |