Plaquette Largeur 1,5 mm ST900

Réf.: 218450 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST900
Rayon d'angle 0,15 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HB7535
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap − 0 / + 0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218450 ST900
EAN / GTIN 4045197534231

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
135
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :