Lame HSS, largeur ap = 3,1 mm 160/15 mm

Réf.: 218444 160/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents Z 15
Type de queue avec alésage
Type d'outils HSS
Plaquette adaptée XC.. 1125
Jeu de vis de fixation 219985
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218444 160/15
EAN / GTIN 4045197534217

Description

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange