{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 100 mm | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Arrosage interne | non | |
| Profondeur d'entaille max. ae max | 26 mm | |
| ⌀ col d1 | 48 mm | |
| ⌀ support de base d2 | 48 mm | |
| Longueur totale Ltot pour ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
| Longueur totale Ltot pour ap 2,2 mm | 52 mm | |
| Longueur totale Ltot pour ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
| ⌀ fixation | 27 mm | |
| Plaquette adaptée | XC.. 1125 | |
| Type de produit | Fraises 3 tailles |
| Référence article | 218430 100/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197534057 | |
| Réf. fabricant | 218430 100/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |