Support de base Queue Weldon 11/18

Réf.: 218205 11/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
⌀ col d1 18,8 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 97 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Vis de serrage 219835 (SW3; 10,5 Nm)
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218205 11/18
EAN / GTIN 2050001737274
Réf. fabricant 163701

Description

Exécution:

Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis centrale. Interface Quadrogon pour une meilleure rigidité et transmission de la force.

Livraison:

Avec rondelle élastique et vis de serrage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier