Fraise à fileter à plaquettes 20/43 mm

Réf.: 218000 20/43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 20 mm
Longueur de col L1 43 mm
Type de queue Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 16
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Vis de blocage 279810 5
Nombre de goujures 1
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218000 20/43
EAN / GTIN 4045197411839

Description

Utilisation:

  • Pour filetages cylindriques intérieurs et extérieurs; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
  • Pour filetage de trous borgnes et débouchants.
  • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
  • Aucun problème de copeaux: seuls des copeaux courts sont produits.
  • Pression de coupe faible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    ⌀ effectif DW / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier