Plaquette de fraisage à rayons 0,5 mm

Réf.: 217278 0,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  110.50 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  92.20 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon R 0,5 mm
Nuance HB7720
A 3 mm
⌀ int. d 25 mm
⌀ ext. D 26 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217278 0,5
EAN / GTIN 4045197600202

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
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
    Rayon R (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier