Fraise à dresser à 90° 50/5 mm

Réf.: 215101 50/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée XNEX 0806..
Jeu de vis pour plaquettes 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215101 50/5
EAN / GTIN 4062406394790

Description

Exécution:

Fraise à dresser robuste avec assises de plaquette fermées sur plusieurs côtés pour des conditions d'usinage stables.
Utilisable comme fraise grande avance en association avec la plaquette 215117 UNI.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 3 arêtes XNEX0806.. ou plaquettes simple face à 3 arêtes XNEX0806.. Grande avance.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript