Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

SEKT 1204 AFTN UNI

Réf.: 214311 UNI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKT 1204 AFTN
Type UNI
Nuance HB720
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214311 UNI

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
450
Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
270
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
40
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
150
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :