{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TwinCut | |
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U | 171,8 mm | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U | 175,2 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U | 63 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U | 61,3 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sous-plaquette | 219897 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219899 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213410 160/7 | |
EAN / GTIN | 4045197605474 |