Fraise grande avance GARANT Power Q 18/2 mm

Réf.: 212804 18/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 18 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
Longueur totale Ltot 25 mm
Filetage attachement M M8
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 28 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 34 mm
Perçage par interpolation ap 0,3 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,82 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,13 mm
Plaquette adaptée XOM.060310
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212804 18/2
EAN / GTIN 4045197956040

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.
En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier