Fraise finition 20/4 mm

Réf.: 212534 20/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,5 mm
Longueur totale Ltot 30 mm
Filetage attachement M M10
Plaquette adaptée CPHX 0602..
Jeu de vis pour plaquettes 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212534 20/4
EAN / GTIN 4062406098209

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface dans la qualité abrasive. Très grand gain de temps grâce à un saut de ligne important et une avance par dent élevée.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,0 avec embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes