Fraise torique PCD avec arrosage interne Coupe droite 5/0,5 mm

Réf.: 209804 5/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Type d'outils: PCD
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement PCD
Type d'outils PCD
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Longueur de coupe Lc 3 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 4,6 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu/la fonte 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu/la fonte 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,12 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209804 5/0,5
EAN / GTIN 4062406765347

Tableau d’application

Alu.
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
PRFC
N
500
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage.
Coupe droite pour usage neutre.
Tolérance rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier