• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise torique carbure monobloc, Diamant, ⌀ e8 DC / R1: 1,2/0,12mm

Réf.: 209750 1,2/0,12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1,2 mm
Revêtement Diamant
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 1,4 mm
Rayon de coupe R1 0,12 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 2,4 mm
⌀ de détalonnage D1 1,15 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 3 mm
L2 27 mm
⌀ D2 2,5 mm
Avance fz pour le dressage dans le graphite 0,0165 mm
Avance fz pour le copiage dans le graphite 0,0234 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Noir
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 209750 1,2/0,12
EAN / GTIN 4045197475077
Réf. fabricant 209750 1,2/0,12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, PRFC
N
190
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Double angle de dépouille latéral.
Pour le copiage avec angle α = 1°30’.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation
Dressage: fz pour ap = 0,1×D.
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
Connectez-vous