Mini-fraises carbure monobloc 1,8 mm

Réf.: 202260 1,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1,8 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 3 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Type de queue HA
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,005 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,006 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202260 1,8
EAN / GTIN 4045197863690

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue similaire à DIN 6535 HB.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage:
il est en effet plus économique d’utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu’à l’usure et de les jeter que de les réaffûter.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier