Il existe une alternative à ce produit

Fraise ébauche HSS-PM 28 mm

Réf.: 192645 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: js12
  • Nombre de dents Z: 5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 28 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal js12
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 45 mm
Longueur totale L 121 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,7 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192645 28
EAN / GTIN 4045197107411

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche.
Jusqu’à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
HSS-PM − Pour rendement optimal.
Réf. 6M à 25M − Fraises mi-longues : dimensions suivant norme d’usine, comprises entre DIN 844 courtes et DIN 844 longues.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier