Fraise à rainurer HSS-Co8 10 mm

Réf.: 191000 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents effectives Z (périphérie): 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 327 D
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents effectives Z (périphérie) 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à rainurer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191000 10
EAN / GTIN 4045197099020

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures ou le fraisage en milieu de pièce.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier