• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 11mm

Réf.: 162800 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k11 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 311
  • Angle d'hélice: 25
  • Tolérance ⌀ nominal: k11
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 311
Angle d'hélice 25 degré
Tolérance ⌀ nominal k11
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
⌀ sur entrée 7,7 mm
Longueur de coupe Lc 100 mm
Longueur de col L1 110,5 mm
Longueur totale L 176 mm
Nombre de dents Z 4
Taille cône morse CM 1
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,15 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 162800 11
EAN / GTIN 4062406064396
Réf. fabricant 162800 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le ⌀ nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

Utilisation:

Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.