Fraise à lamer modulaire 1/25 mm

Réf.: 156730 1/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de chanfreinage: 180
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
⌀ fraisage 25 mm
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Angle de chanfreinage 180 degré
Longueur de coupe 22 mm
⌀ queue 14 mm
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156730 1/25
EAN / GTIN 4033591012554
Réf. fabricant 16 811 250

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
40
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
25
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Grâce aux goujures hélicoïdales, excellent enlèvement et bonne évacuation des copeaux. Réaffûtage aisé. Le porte-fraise empêche toute torsion de la fraise.

Utilisation:

Pour le fraisage de vis suivant DIN, ou par une combinaison fraise/pilote correspondante, pour la réalisation de trous étagés ou de chanfreinages hors norme.

Remarque(s):

Fraises à lamer en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.
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
    Réf. / ⌀ fraise (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier