{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 63 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 16 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 16 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150395 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086983 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner 90° 63 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 139.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 211.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 63 | 63 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 180 | 180 |
⌀ pré-perçage | 16 | 16 |
Cône morse CM | 4 | 4 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |